| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS128GUSD300S |
|---|
| 容量 | 128GB | スピードクラス | Class 10/UHS-I U1/A1/V30 |
|---|
| サイズ | 11×15×1mm | 重量 | 0.4g |
|---|
| 動作電圧 | 2.7V~3.6V | 動作環境温度 | -25℃~85℃ |
|---|
| 挿抜保証回数 | 10,000回の抜き挿しサイクル | 最高転送速度 | 最大 100/40 MB/s |
|---|
| 注意事項 | 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。 | | |
|---|
| スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 |
| アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れた最適なソリューションです。 |
| アプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。 |
| UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応し、最大100MB/sの読出しと最大85MB/sの書込みを提供します。 |
| microSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。 |