すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GL-43A

品名 : 128GB マイクロSDXCメモリーカード

仕様

メーカーキオクシア(KIOXIA)型番KMUB-A128G
商品名EXCERIA BASIC microSDXC UHS-I メモリカードメモリ規格microSDXC
容量128GBユーザー領域115.2GB
スピードクラスSDスピードクラス:C10、UHSスピードクラス:U1最高転送速度最大読み出し50MB/s
インターフェイスUHS-Iサイズ15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm
重量約0.3g動作温度-25℃~85℃(結露しないこと)
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠写真撮影枚数の目安5メガピクセル:81,350枚
10メガピクセル:38,050枚
18メガピクセル:19,250枚
動画録画時間の目安HD(12Mbps):1,310分
フルHD(21Mbps):740分
互換性デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック
付属品SD変換アダプタ
3D構造による大容量フラッシュメモリ
容量を気にせずに、大量の写真、音楽、映像を保存できます
スピードクラス10(C10)、UHSスピードクラス1(U1)に準拠
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめ
販売価格

6,810円(税抜)/ 7,491円(税込)

カタログ価格

6,810円(税抜)/7,491円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/03 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA759GL-41A 32GB マイクロSDHCメモリーカード
EA759GL-42A 64GB マイクロSDXCメモリーカード
EA759GL-43A 128GB マイクロSDXCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ
  • ※イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top