すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GM-48B

品名 : 8GB メモリースティック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番MS-HX8B
50MB/sの高速データ転送(読み出し)を実現した「メモリースティックPRO-HG デュオ」
容量8GB大きさ約31×1.6×20mm
重量約2g接続端子14ピン
クロック周波数60MHzインターフェイス8ビット/4ビット
パラレルインターフェイス及び
シリアルインターフェイス
動画等の大容量データの転送にもストレスフリー
著作権保護技術「マジックゲート」に対応。
3D動画・3D静止画、AVCHD(HD動画)、RAW、MOV、MP4、JPEG等、最新のファイル形式に対応しています。
「メモリースティックPRO」の著作権保護機能搭載
販売価格

6,550(税抜)/ 7,205円(税込)

カタログ価格

6,550円(税抜)/7,205円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GM-48C
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top