すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GN-15

品名 : 16GB micro SDHC メモリーカード

仕様

メーカーサンディスク(SanDisk)型番SDSDQ-016G-J35U
容量16GBスピードクラスCLASS4
著作権保護機能対応
携帯電話用メモリーカードです。
2,000G(約3mの高さから落とした場合の衝撃に相当)の耐衝撃性
SD変換アダプタ付属
サイズ15×11×1(H)mm重量約0.4g
販売価格

3,520(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/24 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1931ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top