すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GN-269A

品名 : 256GB microSDXCメモリーカード(車載用)

仕様

メーカーキオクシア(KIOXIA)型番KEMU-B256G
商品名EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC UHS-Iメモリカードメモリ規格microSDXC
容量256GBユーザー領域230.4GB
スピードクラスSDスピードクラス:C10
UHSスピードクラス:U3
ビデオスピードクラス:V30
最高転送速度最大読出速度:100MB/s
最大書込速度:85MB/s
インターフェースUHS-Iサイズ15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm
重量約0.3g動作温度-25℃~85℃(結露しないこと)
防水性JIS防水保護等級7(IPX7)準拠累積録画時間40,000時間(フルHD録画)
録画時間の目安HD(12Mbps):2,620分
HD(17Mbps):1,850分
フルHD(21Mbps):1,490分
付属品SD変換アダプタ
監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能
JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心
5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計
カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します
書込み回数が多い用途に最適
著作権保護機能(CPRM)対応
販売価格

40,700(税抜)/ 44,770円(税込)

カタログ価格

40,700円(税抜)/44,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GN-266B 32GB microSDHCメモリーカード(車載用)
EA759GN-267B 64GB microSDXCメモリーカード(車載用)
EA759GN-268B 128GB microSDXCメモリーカード(車載用)
EA759GN-269A 256GB microSDXCメモリーカード(車載用)
ウェブカタログ画像
  • 監視カメラやドライブレコーダーの記録に適した耐久性
  • ※イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top