すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GN-31

品名 : 256GB micro SDXC メモリーカード(車載用)

仕様

メーカーサンディスク(SanDisk)型番SDSQQVR-256G-JN3ID
容量256GBスピードクラスClass10
UHSスピードクラス3(U3)
ビデオスピードクラス30(V30)
メディアの形式microSDXC転送速度読み取り最大:100MB/s
サイズ14.99×10.92×1.02(t)mm付属品SD変換アダプタ
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
防水仕様(IPX7)
販売価格

25,800(税抜)/ 28,380円(税込)

カタログ価格

25,800円(税抜)/28,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/02/21 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0271ページ1931ページ
バリエーション一覧
EA759GN-28 32GB micro SDHC メモリーカード(車載用)
EA759GN-29 64GB micro SDXC メモリーカード(車載用)
EA759GN-30 128GB micro SDXC メモリーカード(車載用)
EA759GN-31 256GB micro SDXC メモリーカード(車載用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ270ページ
  • エスコ便利カタログ271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top