すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GV-125A

品名 : 16GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メモリに書き込みができるので何を保存したかがひとめでわかる

仕様

メーカーサンワサプライ型番UFD-RNS16GWN
容量16GB対応OSWindows 11・10
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
ChromeOS
※セキュリティソフトは対応していません。
インターフェイスUSB2.0コネクタUSB Type-A
サイズ約22.3(W)×8.25(D)×58.5(H)mm重量15g
入力電圧DC 5Vキャップ方式スライド式
付属品書き込み用シール×4枚(破線入り、無地 各2枚)
手書きで書き込みができるUSBメモリです。
コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利です。
ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※Windows 11、10のみ対応です。
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 03:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1931ページ

代替品

EA759GV-171A
  • 品番

    EA759GV-171A

  • コメント

    違い:メーカー、容量など

バリエーション一覧
EA759GV-124A 8GB USBメモリー
EA759GV-125A 16GB USBメモリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top