すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818HE-57

品名 : φ2.34mm コレットチャック(ロータリー用)

仕様

メーカー永興電機工業(E-FORCE)型番DCC23
サイズφ2.34mm軸径φ4.1mm
全長32mm重量2g
ロータリー用(DRT32)
販売価格

5,230円(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0863ページ
その他関連
本体EA818HE-2 : 1000-20000rpm マイクログラインダーセット
本体EA818HE-17 : 1000-40000rpm マイクログラインダー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top