すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-126

品名 : 32GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
手軽にデータを持ち運ぼう

仕様

メーカーサンワサプライ型番UFD-2AT32GSV
容量32GB対応OSWindows 11・10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
※Windows 10・8.1・8・7・VistaのReady Boost非対応です。
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェイスUSB2.0コネクタUSB Type-A
サイズ16.8(W)x7(D)x57.4(H)mm重量9g
入力電圧DC 5V
シンプルなアルミボディのUSBメモリ
キャップ、ストラップホール付き
キャップを後ろにカチッと取り付けられます。
USBポートに挿すだけですぐに使えます。
本体のホールにネックストラップを取り付けることができます。
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GV-124 8GB USBメモリー
EA759GV-125 16GB USBメモリー
EA759GV-126 32GB USBメモリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top