すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GV-147

品名 : 4GB USBメモリー(パスワードロック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/10/27 インターフェイスの訂正。誤:USB3.0、正:USB3.0/2.0/1.1(9025 No.56,57)

管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー

仕様

メーカーエレコム型番HUD-PL304GM
容量4GB対応OSWindows 7(SP0,1)/8/8.1/10/11
MacOS 10.8.5~10.15/11/12
※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。
※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。
※コピーガード機能の対応OSはマニュアルをご確認ください。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1コネクタUSB Type-A
サイズ60(W)×20.8(D)×7.8(H)mm(コネクタ収納時)重量10g
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能電源USBバスパワー接続
カラーホワイト
USB3.0対応情報漏洩対策機能付きセキュリティUSBメモリです。
USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。
キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。
紛失/盗難時の情報漏洩対策として第三者の利用を防止するためにパスワードによるセキュリティーロック(パスワードロック機能)がかけられます。
ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
本体には、名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
※ストラップは付属していません。
特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。
※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。
※事前の動作確認をお願いします。
接続したPCの情報はログとしてUSBメモリに保存されます。管理者はログを確認することで接続したPCの情報を把握することができます。
販売価格

8,720円(税抜)/ 9,592円(税込)

カタログ価格

8,720円(税抜)/9,592円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/23 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1931ページ
バリエーション一覧
EA759GV-146 2GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-147 4GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-148 8GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-149 16GB USBメモリー(パスワードロック)
EA759GV-150 32GB USBメモリー(パスワードロック)
ウェブカタログ画像
  • ※ストラップは付属していません。
  • スライド式ケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top