すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GV-17C

品名 : 8GB USBフラッシュメモリー

仕様

メーカーTranscend(トランセンド)型番TS8GJF350
インターフェイスUSB Type-A(USB 2.0)サイズ61.5×18.59×8.7mm
重量8.5g対応OSMicrosoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Mac OS 9.0以降
Linux Kernel 2.4.2以降
容量8GBカラーブラック
ファイル、フォルダ、ドキュメント、写真やパーソナルデジタルコンテンツの保存及び転送に最適です。
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/23 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1931ページ

代替品

EA759GV-171A
  • 品番

    EA759GV-171A

  • コメント

    メーカー違い、仕様を確認ください。

バリエーション一覧
EA759GV-17C 8GB USBフラッシュメモリー
EA759GV-18C 16GB USBフラッシュメモリー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top