すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-51F

品名 : 128GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手でワンプッシュのラクラク接続!
ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ

仕様

メーカーエレコム型番MF-PKU3128GBK
容量128GB対応OSWindows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac
インターフェイスUSB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0コネクタUSB Type-A
サイズ57.7(W)×20(D)×10.5(H)mm(コネクタ収納時)重量11g
電源USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
カラーブラック各種データのファイルサイズの目安写真:2400万画素 8.2MB/枚
動画:フルHD(13Mbps) 96MB/分
音楽:AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲
本:コミック(200ページ) 70.6MB/冊
※ ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状態により保存できる容量が異なる場合があります。
キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。
高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。
読み出し最大100MB/sの高速データ転送を実現します。
本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。
アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
エレコムWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。
販売価格

9,400(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1931ページ

代替品

EA759GV-173A
  • 品番

    EA759GV-173A

  • コメント

    違い:メーカー,対応OS,インターフェイス等

バリエーション一覧
EA759GV-48F 16GB USBメモリー
EA759GV-49F 32GB USBメモリー
EA759GV-50F 64GB USBメモリー
EA759GV-51F 128GB USBメモリー
ウェブカタログ画像
  • 保存できる各種データの目安
  • 抜くとUSB部分を自動で収納
  • キャップ紛失の心配がないノック式
  • ストラップホールを装備

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top