すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GW-14

品名 : 2TB 携帯用ハードディスク

仕様

メーカーTranscend(トランセンド)型番TS2TSJ25M3S
容量2TBインターフェイスUSB3.1 Gen 1(USB2.0にも対応)
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 10、Mac OS X 10.7以降
Linux Kernel 2.6.31以降
電源USB DC 5V
付属品USB 3.1 Gen 1 Type-A to Micro B ケーブルサイズ129.5(W)×18.8(D)×82.4(H)mm(突起部含まず)
重量230gカラーアイロングレー
注記ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するには
Transcend Elite ソフトウェアが必要です。
優れた耐衝撃性
ワンタッチ自動バックアップボタン付
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応
三層構造の衝撃保護システム
ラバー製のアウターケース
衝撃を吸収するハードドライブサスペンション
薄型モデル
安全な取り外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能
256ビットAES暗号化
TransTrcend Elite(/Support/Software-1)データ管理ソフトウェア
耐衝撃性にSuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースによる
5Gb/sのパフォーマンスを組み合わせたポータブルHDDです。
衝撃や振動からのデータ保護と高速データ転送で安心して快適にデータを取り扱うことができます。
米軍の落下テスト(MIL-STD-810F 516.5 procedure IV)規格に適合しているので、不意の滑落や落下からデータの紛失やダメージを防ぐことができます。
販売価格

31,100円(税抜)/ 34,210円(税込)

カタログ価格

31,100円(税抜)/34,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1895ページ

代替品

EA759GW-15
バリエーション一覧
EA759GW-13 1TB 携帯用ハードディスク
EA759GW-14 2TB 携帯用ハードディスク
EA759GW-15 4TB 携帯用ハードディスク
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1894ページ
  • エスコ便利カタログ1895ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top