すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-23

品名 : 4TB ハードディスク(外付け用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量4TBサイズ120.6(W)×176(D)×36.6(H)mm
重量約950gドライブ数1
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプタ)
対応OSWindows10(S,Pro,Home)/8.1/7、
macOS 10.13, 10.12、
Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
回転数非固定
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1付属品USB3.1 Gen1 ケーブル
(USB3.0/2.0互換、MicroB-A、
約120cm※コネクタ含む)×1、
ACアダプター
(約170cmコネクタ含まず)、
クイックスタートガイド(保証書付)、
TV向けかんたん接続ガイド
電気用品安全法PSEマーク表示
世界品質の外付けハードディスク
USB3.1 Gen1で従来のUSB2.0の10倍の高速転送
接続するだけですぐに使用可能
対応のテレビに接続すればさらに便利
24時間連続テレビ録画にも対応
各社対応のデジタルテレビに接続可能
国内・海外メーカー17社分のメーカー別ガイド
最新対応情報は随時WEB更新
ファンレス設計
RoHS指令に準拠
横置きだけでなく縦置きもできて使いやすくなっています
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GW-23A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top