すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-26

品名 : クランプセンサー

交流/直流両用 mV出力の電流センサー

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番ACS101
レンジAC/DC 600A
AC/DC 60A
分解能1A(AC/DC600Aレンジ時)
0.1A(AC/DC60Aレンジ時)
クランプ内径φ30㎜クランプ開口径約φ30㎜ or 10×35㎜
コード長約1.5mサイズ71(W)×37(D)×190(H)㎜
重量約260g(電池含む)付属品●携帯用ケース
●取扱説明書
電源単4電池×2本(付属)電池寿命アルカリ電池:約100時間
マンガン電池:約45時間
消費電流動作時:約10mA
オートパワーオフ時:約0.1uA
出力インピーダンス100Ω(接続可能な測定器の内部抵抗1MΩ以上)
電池消耗表示内部電池消耗時:約2.1V以下で電源ランプ(赤)が点滅適合品番EA707D-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36、-37、-38
測定レンジ●ACA60A:出力電圧10mV/A
●ACA600A:出力電圧1mV/A
●DCA60A:出力電圧10mV/A
●DCA600A:出力電圧1mV/A
確度交流・直流電流:±(1.5%rdg+1.0mV)
耐電圧鉄心~リアケース間AC2000V使用環境条件高度2000M以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ
使用温湿度5℃~31℃、80%RH以下(結露のないこと)
31℃~40℃、80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度-10℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
40℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
温度係数18℃未満、28℃超は1℃ごとに出力電圧許容差%に×0.1を加算する確度保証範囲23±5℃,80%RH以下(結露のないこと)
機能・オートパワーオフ(約20分)機能
・ボタン式DCAゼロ調整
用途対応のデジタルマルチメータと接続して使用
交流・直流両用の電流クランプセンサ
600Aまで測定が可能
※レンジ、分解能は適合品番使用時の値です。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0776ページ
その他関連
本体EA707D-11A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-13G : デジタルマルチメーター
本体EA707D-15A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-16 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-17 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-19A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-35A : デジタルマルチメーター
本体EA707D-36 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-37 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-38 : デジタルマルチメーター
本体EA707D-6 : デジタルマルチメーター(電工用)
本体EA707D-7 : デジタルマルチメーター(汎用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top