すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA562-6

品名 : [+ -]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番426
仕様オフセットビット(+)#2、(-)6mm
六角対辺22.5°六角シャンク1/4”
ラチェットハンドル108mmギア枚数16枚
材質クロムモリブデンバナジウム鋼重量73g
狭い箇所でのねじ回しに
ビット使用時でも厚さ21mmの薄型ヘッド部分
持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構
ハンドル差込部にマグネット付き
RoHS2適合品
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/07 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0534ページ
バリエーション一覧
EA562-5 [+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
EA562-6 [+ -]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
その他関連
本体EA611AR-2 : 8本組/19mm [Hex +]ショートビット
本体EA611AR-3 : 8本組/19mm [Bore Torx]ショートビット
ウェブカタログ画像
  • 超短ビット採用で超薄型ヘッド
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top