すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-37

品名 : 16TB ハードディスク(RAIDO1対応)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ
USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適です

仕様

メーカーエレコム型番STHJ16000800
容量16TBインターフェイスUSB3.2(Gen2) 
対応OSWindows10以降、macOS10.14以降サイズ118(W)×217(D)×93.3(H)mm
重量約2.8kg付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1対応パソコン標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
ドライブ数2回転数7200rpm
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
セキュリティスロット出荷時フォーマットexFAT
冷却FANPC電源連動
アクセスLED使用可能地域日本国内
電気用品安全法PSEマーク表示添付ユーティリティLaCie ToolKit、LaCie RAID Manager
RoHS指令EU RoHS指令準拠(10物質)メーカー保証期間5年間
プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proを搭載
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
USB3.2(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続いただけません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用ください。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
販売価格

192,000(税抜)/ 211,200円(税込)

カタログ価格

192,000円(税抜)/211,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/06 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1896ページ
バリエーション一覧
EA759GW-36 8TB ハードディスク(RAIDO1対応)
EA759GW-37 16TB ハードディスク(RAIDO1対応)
EA759GW-38 28TB ハードディスク(RAIDO1対応)
EA759GW-39 36TB ハードディスク(RAIDO1対応)
ウェブカタログ画像
  • 重厚感溢れるフォルムのハードディスク
  • プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Pro
  • HDDを適切な温度に保つ
  • セキュリティスロットを装備
  • エスコ便利カタログ1896ページ
  • エスコ便利カタログ1897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top