すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-48

品名 : 2TB ポータブルSSD(USBA/C)

USB Type-CおよびUSB Type-Aの両方のデバイスに対応したスティックタイプのSSD

仕様

メーカーサンディスク(SanDisk)型番SDDDE1-2T00-J46
容量2TBコネクタ形状USB Type-CおよびUSB Type-A
インターフェイスUSB3.2(Gen2)サイズ80(W)×18.4(D)×10.7(H)mm
重量約23g動作温度範囲0℃~45℃
ストレージ温度-10℃~70℃電源USBバスパワー接続
互換性Windows10+、macOSv12+
USB Type-Aデバイス、USB Type-Cデバイス
USB Type-CおよびUSB Type-Aデバイスに対応。
最大1000MB/秒の読み出し速度と900MB/秒の書き込み速度を発揮。
洗練されたメタルデザインで耐久性を備えたこのデュアルドライブは、パフォーマンスだけでなく、優れた耐久性を発揮するので、ファイルをどこにでも持ち運びできます。
サンディスクの暗号化テクノロジーでデータを保護できるので、出張先でも安心。
制作プロジェクトや重要なドキュメントを大容量のフラッシュストレージで簡単に保存、アクセス、共有できます。
販売価格

44,500(税抜)/ 48,950円(税込)

カタログ価格

44,500円(税抜)/48,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GW-47 1TB ポータブルSSD(USBA/C)
EA759GW-48 2TB ポータブルSSD(USBA/C)
ウェブカタログ画像
  • 最大1000MB/秒の読み出し速度と900MB/秒の書き込み速度を発揮。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top