すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-61

品名 : 1TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番ELD-REN010UBK
容量1TBインターフェイスUSB3.0/2.0
対応OSWindows10/8.1/7、WindowsServer2022/2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit/32bit)/2008 R2(64bit)、
macOSCatalina10.15/Mojave10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5/10.4
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります
サイズ120(W)×183(D)×35(H)mm(本体のみ、突起部を除く)
重量約850g(本体のみ)対応パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
ドライブ数1入力電圧100V
コネクタ形状USB3.0 Standard-B×1RAID機能無し
セキュリティスロット出荷時フォーマットNTFS
冷却FAN無しPC電源連動
アクセスLEDRoHS指令無し
付属品ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式メーカー保証期間3年間
1Clickボタン無し注意事項※テレビ向けのセットアップガイドを同梱していますが、各社テレビ各機種との個別の動作確認はしておりません。
テレビ側の仕様等により本製品をお使い頂けない場合がございますがご了承ください。
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
低回転速ながら7200回転のハードディスクに相当する高速転送を実現した「WD Red」を採用しました。
「WD Red」は、ウエスタンデジタル社がNAS向けに開発したハードディスクドライブです。ハードディスクメーカーならではの利便性を追求した機能「NASWare」、「3D Active Balance Plus」を搭載しています。
「NASWare」はWD Redに搭載されたWD独自のテクノロジーです。ハードディスク使用時の消費電力を最適化することによりハードディスクの温度を低減させ、パフォーマンスを向上させます。また、予期しない電力損失時などのデータ破損や損失を最小限に抑制します。
従来のハードディスクドライブは動作中の振動から、「寿命の短縮」・「騒音発生」など時間の経過と共にパフォーマンスが低下いたしました。本製品は「3D Active Balance Plus」機能を搭載し、ハードディスク自体の振動、雑音を極限まで抑え、高いパフォーマンスと信頼性を実現しています。
24時間稼働などNAS特有の条件にも最適化しており、NAS製品のバックアップにも最適です。
ハードディスクの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造空冷構造を実現しました。
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA759GW-62
    バリエーション一覧
    EA759GW-61 1TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-62 2TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-63 3TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-64 4TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-65 6TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-66 8TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top