すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-66

品名 : 8TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです

仕様

メーカーエレコム型番ELD-REN080UBK
容量8TBインターフェイスUSB3.0/2.0
対応OSWindows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)、macOS 15 Sequoia、macOS 14 Sonoma、macOS 13 Ventura
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります
対応パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
サイズ120(W)×183(D)×35(H)mm(本体のみ、突起部を除く)重量850g
ドライブ数1入力電圧100V
コネクタ形状USB3.0 Standard-B×1RAID機能無し
セキュリティスロット出荷時フォーマットNTFS
冷却FAN無しPC電源連動
アクセスLEDRoHS指令無し
付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)、ACアダプター、横置き用ゴム足メーカー保証期間3年間
1Clickボタン無し
24時間稼働などNAS特有の条件にも最適化しており、NAS製品のバックアップにも最適です。
低回転速ながら7200回転のハードディスクに相当する高速転送を実現した「WD Red」を採用しました。
「WD Red」は「NASWare」、「3D Active Balance Plus」といった、ハードディスクメーカーならではの利便性を追求した機能を搭載しています。
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
騒音の原因となるファンを搭載していないので、静かで安定した駆動を保ちます。
ダブルデッキエアフロー構造
※テレビ向けのセットアップガイドを同梱していますが、各社テレビ各機種との個別の動作確認はしておりません。
テレビ側の仕様等により本製品をお使いいただけない場合がございますがご了承ください。
販売価格

95,900(税抜)/ 105,490円(税込)

カタログ価格

95,900円(税抜)/105,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 15:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1896ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA759GW-15
    • 品番

      EA759GW-15

    • コメント

      違い:インターフェイス,対応OS,容量等

    バリエーション一覧
    EA759GW-61 1TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-62 2TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-63 3TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-64 4TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-65 6TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    EA759GW-66 8TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1896ページ
    • エスコ便利カタログ1897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top