すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-90

品名 : BD/DVDドライブ専用ACアダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
バスパワー駆動で仕様できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック製ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです

仕様

メーカーエレコム型番LA-10W5S-10
定格入力AC100-240V±10%、50-60Hz±3Hz定格出力5V、2A
容量最大10Wコード長約1.8m
サイズ29.5×60.0×40.6mm (突起部を除く)重量約84g
温度条件使用時:10℃~35℃、保管時:-10℃~50℃湿度条件使用時:20%~80%、保管時:10%~90%
対応機種LDV-P/LDR-P/LBD-Pシリーズ (LDR-PSLシリーズは除く)
バスパワー駆動で使用できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。
ドライブに対応のディスクを入れても、パソコン側で読み込まない場合などにご使用下さい。
パソコンのバスパワーに関わりなくロジテック製BD/DVDドライブ製品を使えるよう、ドライブ側に直接電力供給を行います。
電源コンセントにACアダプタを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクタにプラグを接続し、パソコンとドライブをUSB接続して下さい。
電気用品安全法PSE適合(本体)
販売価格

2,010(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/30 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1896ページ
その他関連
本体EA759GW-81 : 138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1896ページ
  • エスコ便利カタログ1897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top