すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-80

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

仕様

メーカーバッファロー(BUFFALO)型番WSR-1500AX2L/D
コネクタWAN:1ポート(RJ-45型)
LAN:3ポート(RJ-45型)
準拠規格(最大転送速度)5GHz:
IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)
IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
サイズ55(W)×130(D)×159(H)mm
※アンテナおよび突起部を除く
重量約338g
付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応OSWindows:Window 11/10
Mac:macOS 11以降 本体
iOS:iOS 18/17/16/15
Android:Android 9以降 本体
対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max
※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力9.1W(最大)周波数範囲(チャンネル)5GHz:
W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)
W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)
W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:
1~13ch (2412~2472MHz)
セキュリティーWPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WPA/WPA2 Personal
WEP(128-bit / 64-bit)
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
無線LANアンテナ内蔵アンテナ
5GHz:2本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
有線LAN伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3
INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
動作保証環境温度:0~40℃
湿度:10~85%
VCCI適合VCCI Class B
Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム対応(5GHzのみ)
たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。
端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング。安定感のある通信を実現できます。
たくさんつないでも速度が落ちにくいMU-MIMOに対応。
Wi-Fi子機との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切替を自動で行う「バンドステアリングLite」機能搭載。部屋中どこでも快適に通信できます。
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
※EasyMeshネットワークを利用するには、コントローラおよびエージェントとして使用するWi-Fiルーター、アクセスポイント、Wi-Fi中継機がすべてEasyMeshに対応している必要があります。
EasyMeshは有線でもメッシュネットワークを構築できます。
強固なセキュリティー「WPA3」対応。パスワードの不正解読をブロック。
日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。
まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応。
スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。
スマホで設定できる「専用アプリ」
同梱のQRコードをこのアプリで読み取り、ガイドに従うだけでインターネットが始められます。
NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済み。
販売価格

9,350(税抜)/ 10,285円(税込)

カタログ価格

9,350円(税抜)/10,285円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 「スマート引っ越し」
  • 「無線引っ越し機能」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top