すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-81

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

仕様

メーカーバッファロー(BUFFALO)型番WSR-5400AX6P/DBK
コネクタWAN:1ポート(RJ-45型)
LAN:4ポート(RJ-45型)
準拠規格(最大転送速度)5GHz:
IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:
IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
サイズ59(W)×175(D)×177(H)mm
※付属品および突起物を除く
重量約650g
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応OSWindows:Window 11/10
Mac:macOS 11以降/14
iOS:iOS 18/17/16/15
iPadOS:iPadOS 17
Android:Android 14/13/12/11/10/9
対応機種iPhone 16/15 Plus/Pro/Pro Max
PlayStation5、PlayStation Portal リモートプレーヤー
※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力14.6W(最大)周波数範囲(チャンネル)5GHz:
W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)
W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)
W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:
1~13ch (2412~2472MHz)
セキュリティーOPEN
WPA
WPA/WPA2-mixed
WPA2
WPA2/WPA3
WPA3
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
無線LANアンテナ内蔵アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本)
有線LAN伝送速度LANポート:最大1Gbps×4
INTERNETポート:最大1Gbps×1
動作保証環境温度:0~40℃
湿度:10~85%
VCCI適合VCCI Class Bネット脅威ブロッカーネット脅威ブロッカー2 ベーシック
Wi-Fi 6(11ax)6ストリーム(4×4+2×2)対応、ハイパワー内蔵アンテナ搭載。
従来規格Wi-Fi 5(11ac)より約2.7倍高速。
たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。
ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。
端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング。安定感のある通信を実現できます。
5GHz 4本、2.4GHz 2本のハイパワーアンテナを内蔵。電波の死角をなくします。
たくさんつないでも速度が落ちにくいMU-MIMOに対応。
1.5GHz トリプルコアCPU搭載で負荷の高い環境でも高速・安定したパフォーマンスを実現します。
Wi-Fi子機との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切替を自動で行う「バンドステアリングLite」機能搭載。部屋中どこでも快適に通信できます。
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh R2」対応。最適な通信経路を自動で選択。
※EasyMeshネットワークを利用するには、コントローラおよびエージェントとして使用するWi-Fiルーター、アクセスポイント、Wi-Fi中継機がすべてEasyMeshに対応している必要があります。
EasyMeshは有線でもメッシュネットワークを構築できます。
ネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック
ベーシック機能1年間無料ライセンス
ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。
また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。
個々に合った通信を提供する「ペアレンタルコントロール機能」
通信可能時間帯を設定してネットの使いすぎを防ぎます。
「お子さまを守る」Webサイトフィルタリングサービス「i-フィルター for BUFFALO」対応。
強固なセキュリティー「WPA3」対応。パスワードの不正解読をブロック。
日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。
まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応。
スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。
スマホで設定できる「専用アプリ」
同梱のQRコードをこのアプリで読み取り、ガイドに従うだけでインターネットが始められます。
訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」搭載。
壁掛け可能。
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/13 06:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 「スマート引っ越し」
  • 「無線引っ越し機能」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top