すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-10S

品名 : A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエプソン(EPSON)型番EP-715A
機能プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト電源AC100V(50/60Hz)
解像度5,760×1,440dpi用紙サイズ最大A4
消費電力15Wサイズ390×338×163(H)mm
重量6.0kgインクタイプ6色
液晶モニター1.44型付属品セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード
対応インクカートリッジEA759X-140・-141~146インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n
印刷速度(標準)約1分7秒(A4写真用紙<光沢>)
約17秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大40枚
用紙【単票紙】
サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター
厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm

【封筒】
洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号

【ハガキ】
郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(※必要マージンにご注意ください)
Blu-ray/DVD/CDプリントトレイフロントローディング方式(手差し)
12cmメディア対応
必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】
L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右 0mm

【その他用紙サイズ】
上下左右3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm

※必要マージンはアプリケーションによって異なります。
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色のインクで、デジカメやスマホの写真をキレイにプリントします。
もちろん、Webページや地図などの文書印刷もキレイです。
メモリーカードの写真データをパソコンなしでダイレクトにプリント可能。また、メモリーカードスロットは、パソコンと接続するとメモリーカードドライブとしてお使いいただけます。
古くなって色あせた写真をスキャン・コピーし、復元できます。長い間飾ったままのお気に入りの写真も、スキャンしてもとのキレイな色合いにします。プリントしたり、PCに保存したりして再び鮮やかに飾れます。
スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。
もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。
無線LANルーターを使わなくても、Wi-FiR通信機能の付いたスマートフォンからカラリオへ、ワイヤレス接続してプリントできます。自宅に無線LAN環境がなくても、買ったその日からカラリオでワイヤレスプリントができます。
大切な写真を保存する時や、プレゼントする時に便利なディスクレーベル印刷機能を搭載。
Wi-Fi対応
Wi-Fi Direct/有線LAN対応
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/04 11:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-23K
  • 品番

    EA759X-23K

  • コメント

    違い:用紙、インクタイプ、解像度など

その他関連
部品EA759X-140 : [エプソン] インクカートリッジ(6色パック/SAT-6CL)
部品EA759X-141 : [エプソン] インクカートリッジ(ブラック/SAT-BK)
部品EA759X-142 : [エプソン] インクカートリッジ(シアン/SAT-C)
部品EA759X-143 : [エプソン] インクカートリッジ(マゼンダ/SAT-M)
部品EA759X-144 : [エプソン] インクカートリッジ(イエロー/SAT-Y)
部品EA759X-145 : [エプソン] インクカートリッジ(ライトシアン/SAT-LC)
部品EA759X-146 : [エプソン] インクカートリッジ(ライトマゼンタ/SAT-LM)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top