すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-17G

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)

写真も文書もキレイにプリント
A4スタンダードモデル

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番TR703a
機能プリンター電源AC100V(50/60Hz)
解像度4800×1200dpi用紙サイズ最大A4
サイズ372×365×158(H)mm重量5.4kg
インクタイプ5色(独立インクタイプ)消費電力プリント時:約23W
待機時:約0.9W
液晶モニター2行モノクロ稼働音約50.5dB
インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など
インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
給紙方式後トレイ/カセット
付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、マルチトレイ対応インクカートリッジEA759X-440・-442~446
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能、取り換えの手間を省きます。
Wi-Fi/有線LAN対応
写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載
なくなった色だけの交換ですむ経済的な「独立インクタンク」
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
場所に応じて使い分けられる「2WAY給紙」
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」
スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1925ページ
その他関連
部品EA759X-442 : [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-380PGBK)
部品EA759X-443 : [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-381BK)
部品EA759X-444 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-381C)
部品EA759X-445 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/BCI-381M)
部品EA759X-446 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-381Y)
オプションEA759X-448 : [キャノン] インクカートリッジ(大容量ブラック顔料/BCI-38
オプションEA759X-449 : [キャノン]インクカートリッジ(大容量ブラック/BCI-381XLBK
ウェブカタログ画像
  • 写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」
  • スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」
  • 使いやすいコンパクトボディ
  • オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」
  • 場所に応じて使い分けられる「2WAY給紙」
  • 用紙の交換頻度を抑える350枚搭載可能の「大容量給紙」

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top