すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-23K

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)

印刷までの待ち時間を短縮し、コストを抑えたエントリーモデル

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PIXUS TS5530
機能プリンター、コピー、スキャナー、WiFiなど電源AC100V(50/60Hz)
解像度1200×1200dpi用紙サイズA4、A5、B5、レター、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG
サイズ約374(W)×355(D)×168(H)mm重量約5.3kg
インクタイプ4色ハイブリッド消費電力コピー時:約21W
待機時:約0.9W
液晶モニター1.42型有機EL(モノクロ)給紙方式カセット
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、IEEE802.11a
Hi-Speed USB
対応インクカートリッジ【大容量】BC-386XL/395XL
【標準】BC-386/395
インク残量検知機能ドットカウント方式稼働音約44.5dB
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚
郵便はがき(後トレイ):40枚
動作環境温度:5~35℃
湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
付属品セットアップ用インクカートリッジ、
セットアップCD-ROM
カラーブラック
文字がくっきり新4色ハイブリッドインク
印刷までの待ち時間を短縮
迷わず使いやすい「オペレーションパネル」
読み込むだけで接続完了!「QRコードダイレクト接続」
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」
自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi&自動電源オン」
LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどのさまざまなクラウドサービスと連携。スマホやプリンター本体から、写真や文書をプリントできます。
プリンター連携サービス「MyPrint With」プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
販売価格

20,400(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759X-520 : [キャノン] インクカートリッジ(大容量3色カラー/BC-386XL)
部品EA759X-521 : [キャノン] インクカートリッジ(3色カラー/BC-386)
部品EA759X-522 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/BC-395)
部品EA759X-523 : [キヤノン] インクカートリッジ(大容量ブラック/BC-395XL)
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top