すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-25M

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(6色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PIXUS TS8730
機能プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト電源AC100V~240V(50/60Hz)
解像度4800(横)×1200(縦)dpi用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号・6号、長形封筒3号・4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127×127mm)、スクエア(89×89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)
サイズ約372×345×142(H)mm重量約6.6kg
インクタイプ6色(独立インクタンク)消費電力コピー時:約26W
待機時:約1.1W
付属品セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル、マルチトレイ対応インクカートリッジEA759X-480~486
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
Wi-Fi対応
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。
無料アプリ「Canon PRINT」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。またスキャンした画像をスマホに保存したり、クラウドのデータをプリントすることも可能です。インターフェースが見やすくなって、さらに操作性が向上しました。スマホからのプリント時に失敗プリントを軽減する「スマホ自動写真補正機能」もついています。TOP画面上部のバナーから、役立つ情報やお知らせも見ることができます。
スマホから写真を単純にプリントするだけでなく、パソコンで作業するように写真のレイアウトや加工ができるアプリケーションです。直感的な画面で、誰でも迷わずに操作できるのでお手持ちの写真でぜひ試してみてください。
友だちにLINEで写真を送る感覚で、プリンターから直接プリント/スキャンできます。家族や友だちから送られてきた写真も長押ししてピクサスに転送してプリント完了!写真だけでなく、文書ファイルの印刷も可能です。
プリント番号を発行してSNSなどでシェアすることで、PIXUSユーザー間でコンテンツを共有しすぐにプリントできます。
おしゃれなカードや、楽しいペーパークラフトがすべて無料でダウンロードできます。パーティーの飾りつけや子どもの知育おもちゃまで、新作アイテムも続々登場中!便利なスマホアプリもあります。
プリンターをiOS/Android端末と接続するだけで、すぐにプリントやスキャンを行うことができます。プリンタードライバーは不要です。
スマホから写真をプリントする時に、撮影条件が悪くても、自動で補正してくれる機能です。スマホで気軽に撮った写真もキレイにプリントすることができます。
販売価格

50,200(税抜)/ 55,220円(税込)

カタログ価格

50,200円(税抜)/55,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-25N
  • 品番

    EA759X-25N

  • コメント

    カラー消去コピー機能搭載

その他関連
部品EA759X-480 : [キャノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-331+330/6MP
部品EA759X-481 : [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-330PGBK)
部品EA759X-482 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/BCI-331BK)
部品EA759X-483 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-331C)
部品EA759X-484 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンダ/BCI-331M)
部品EA759X-485 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-331Y
部品EA759X-486 : [キャノン] インクカートリッジ(グレー/BCI-331GY)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top