すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-421

品名 : [キャノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-351+350/6MP

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番BCI-351+350/6MP
カラー6色セット(BK染料、BK顔料、C、M、Y、GY)
[旧EA759X-13G・-13H・-17D・-22B・-24E・-25E用]インクカートリッジ(適応色のみ)
エコマーク取得商品
販売価格

8,160(税抜)/ 8,976円(税込)

カタログ価格

8,160円(税抜)/8,976円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/28 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1926ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759X-420 [キャノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-351+350/5MP
    EA759X-421 [キャノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-351+350/6MP
    EA759X-422 [キャノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-350PGBK)
    EA759X-423 [キャノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-351BK)
    EA759X-424 [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-351C)
    EA759X-425 [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/BCI-351M)
    EA759X-426 [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-351Y)
    EA759X-427 [キャノン] インクカートリッジ(グレー/BCI-351GY)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1926ページ
    • エスコ便利カタログ1927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top