すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-430

品名 : [キャノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-371+370/5MP

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番BCI-371+370/5MP
カラーBK顔料・BK・C・M・Yの5色セット(EA759X-432、433、-434、-435、-436のセット)対応プリンター[旧EA759X-13K、-24F、-25E、-13J用]インクカートリッジ(適応色のみ)
エコマーク取得商品
販売価格

7,680(税抜)/ 8,448円(税込)

カタログ価格

7,680円(税抜)/8,448円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1926ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759X-430 [キャノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-371+370/5MP
    EA759X-431 [キャノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-371+370/6MP
    EA759X-432 [キャノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-370PGBK)
    EA759X-434 [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-371C)
    EA759X-435 [キャノン] インクカートリッジ(マゼンダ/BCI-371M)
    EA759X-436 [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-371Y)
    EA759X-437 [キャノン] インクカートリッジ(グレー/BCI-371GY)
    その他関連
    セット商品EA759X-432 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-370PGBK)
    セット商品EA759X-434 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-371C)
    セット商品EA759X-435 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンダ/BCI-371M)
    セット商品EA759X-436 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-371Y)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1926ページ
    • エスコ便利カタログ1927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top