すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759X-449

品名 : [キャノン]インクカートリッジ(大容量ブラック/BCI-381XLBK

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番BCI-381XLBK
カラー大容量ブラック(染料)対応機種EA759X-17G、旧EA759X-13L、-13M、-13N、-13P、-17F、-22C、-25G・-25H(適応色のみ)
お得な大容量タイプ
エコマーク取得商品
販売価格

2,980円(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1926ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759X-440 [キヤノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-381+380/5MP
    EA759X-441 [キヤノン] インクカートリッジ(6色セット/BCI-381+380/6MP
    EA759X-442 [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-380PGBK)
    EA759X-443 [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-381BK)
    EA759X-444 [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-381C)
    EA759X-445 [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/BCI-381M)
    EA759X-446 [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-381Y)
    EA759X-447 [キャノン] インクカートリッジ(グレー/BCI-381GY)
    EA759X-448 [キャノン] インクカートリッジ(大容量ブラック顔料/BCI-38
    EA759X-449 [キャノン]インクカートリッジ(大容量ブラック/BCI-381XLBK
    その他関連
    本体EA759X-17G : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)
    本体EA759X-46 : A5-A3 インクジェットプリンター(5色)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1926ページ
    • エスコ便利カタログ1927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top