すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-50

品名 : B5-A4 モバイルプリンター(5色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番TR153
機能プリンター電源AC100~240V(50/60Hz)
解像度4800(横)×1200(縦)dpi用紙サイズカット紙/キャノン純正用紙:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)
キャノン純正用紙のみ:L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)
サイズ約322×185×66(H)mm重量約2.1kg
インクタイプ5色消費電力プリント時:約8W
スリーブ時:約1.1W
付属品電源コード、インクカートリッジ、USBケーブル(Type-C)、セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)給紙方式後トレイ
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB(Type-C)対応インクカートリッジEA759X-500、-501
インク残量検知機能ドットカウント方式稼働音約40.5dB
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:50枚
郵便はがき:20枚
外出先や営業先で使用可能なコンパクトモバイルプリンター。
ホームオフィスや書斎にも置けて、持ち運びにも便利。
A4普通紙なら最大50枚を収容可能。はがきは最大20枚までセットできます。プレゼン資料やDMなども印刷できます。
文字専用の顔料インクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、グラフや罫線などもシャープに仕上げます。
さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。
コンパクトサイズながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。
A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。
スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。
ダイレクト接続でWi-Fi環境がなくても、スマホ/タブレットからプリントできます。
インク残量を確認できる有機ELパネル。サイズは1.44インチ。本体単体で「インク残量」「ネットワーク接続」等ステータスを把握できます。
本体に定型文書データが5つまで保存可能。顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時などに、本体から直接プリントできます。
ブラックインクがなくなった時、カラーインクでブラックを合成しモノクロ文書のプリントを行えます。外出先や夜間など、すぐにインクが手に入らない場合もプリントを継続できます。
長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)をご用意。バッテリー単独で電池残量が確認できるので、急な電源切れを防ぐことができます。
また本体電源OFF時、または液晶が点灯してないスリープ時にはUSBケーブルからも充電可能。モバイルバッテリーやノートPC、カーソケットなどから充電できます。
本体側面に盗難防止ロックスロットを搭載。ロックケーブルを取り付けることで、会議室やカウンター受付などの常設プリンターとしても利用できます。
※ロックケーブルは同梱されておりません
L字電源ケーブルを採用。コネクタが同一側に配置され、配線の取り回しがしやすい設計です。
販売価格

39,200(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-50A
  • 品番

    EA759X-50A

  • コメント

    インターフェイスが異なります

その他関連
部品EA759X-500 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/BCI-19)
部品EA759X-501 : [キャノン] インクカートリッジ(カラー/BCI-19)
部品EA759X-511 : [EA759X-50用] 専用リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top