すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XA-103

品名 : 2L判 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番JPSK2-2L-20
仕様2L判(127×178mm)入数20枚
厚さ0.26mm・超厚手白色率91%
種類強光沢坪量255g/㎡
厚手の片面印刷タイプ
超高画質で光沢のあるグロッシーな仕上がり
染料&顔料インク対応
インクジェットプリンタ用
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 08:30現在)

更新
商品入数20販売単位冊
カタログページ1928ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XA-101 A4 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
    EA759XA-102 A5 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
    EA759XA-103 2L判 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
    EA759XA-105 ハガキ判 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
    EA759XA-107 ハガキ判 インクジェット写真用紙(超厚手/100枚)
    EA759XA-109 L判 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
    EA759XA-111 L判 インクジェット写真用紙(超厚手/100枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1928ページ
    • エスコ便利カタログ1929ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top