すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XA-52

品名 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番MK5000
チューブ内径塩ビ:φ1.5mm~φ10mm
※チューブウォーマー(EA759XA-54)使用時:φ1.5mm~φ6.5mm
熱収縮:φ1.5mm~φ10mm
キープチューブ:φ3.0mm~φ5.5mm
フラットチューブ内径φ1.5mm~φ6.5mm、幅:11.2mm(ローラー通過時最大幅)
※OPアタッチメント(EA759XA-71)が必要
ラベルテープ幅(白色、黄色、銀色):6mm・9mm・12mm(銀6mm、9mmのみ)
長さ:30m(銀色27m)
ラップアラウンドテープ対応ケーブル外径:φ3mm~φ7.6mm (4mm全角/1行/枠なしの場合)
記名板厚さ:0.5mm
幅:8mm・8.5mm・9.0mm・9.5mm・10mm
※OPアタッチメント(EA759XA-71)が必要
印字方式熱転写印刷方式
電源ACアダプタ-(付属)
eneloopスタンダード単3電池×6本(別売)
切断方法ハーフカット:自動
フルカット:自動
※記銘板はフルカットのみ可
サイズ272mm×318mm×97(H)mm重量2.7kg(本体のみ)
インクインクリボンICカセット(黒色、白色)
長さ(黒:40m、150m 白:85m)
※記名板印刷時は黒色40m(付属)を使用
動作温度温度:15℃~32.5℃
湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
※チューブウォーマー(EA759XA-54)使用時は5℃~18℃
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1対応可能)
※PC接続キット使用
解像度300dpi
文字1.3mm全角、2mm全角/半角、2.6mm全角/半角、3mm全角/半角、4mm全角/半角、6mm全角/半角(1.3mm全角、2mm全角/半角は漢字不可)表示文字数10文字×2行(全角表示時)
文字種類JIS 第1水準、JIS 第2水準、記号類メモリー容量印刷文字データ記憶部:約5,000文字
ファイル保存記憶部:約250,000文字
フォルダー数:10
消費電力25W付属品ACアダプター、電源ケーブル、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボンICカセット黒40m(EA759XA-57)、MKデスクトップ・ユーティリティー(CDROM)
適合チューブEA761DC-1~-4、-31~-39適合テープEA759XA-61~-68
適合インクリボンEA759XA-56~-58
電気設備・盤製作・LAN配線・プラント工事や生産設備のメンテナンスに最適
1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現、急いで印刷したいときに実力を発揮します。
記名板のオートカット機能を搭載、印刷の向きも3種類から選択可能
PVC・熱収縮チューブ(内径φ1.5~10mmまで)対応、フラットチューブ(内径Φ1.5~6.5mm)や、透明フィルムで印字面をカバーできるラップアラウンドテープも印字可能
日英切替表示機能を搭載
eneloopスタンダード単3電池×6本(別売)に対応、電源がない場所でも作業できます。
グリップ式の持ち手で、持ち運びに便利
メディアの自動送り出しことで、セッティングで手間取ることがありません。
クリーナーがほこりをキャッチで、よりきれいな印字が可能
カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能(メーカー従来品比)
チューブウォーマー(EA759XA-54 別売)使用時、低温環境(5℃~15℃)でも電源のない現場でも印字出来ます。
※チューブの状態によっては画像の不具合が発生する可能性があります。
ソフトケース(EA759XA-53 別売)使用時、収納したままで印刷が可能、オプションや消耗品などの持ち運びが便利です。
販売価格

136,400円(税抜)/ 150,040円(税込)

カタログ価格

136,400円(税抜)/150,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 08:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA761DC-1 : [EA761DC用] φ3.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-2 : [EA761DC用] φ3.6mm 丸チューブ
オプションEA761DC-3 : [EA761DC用] φ4.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-4 : [EA761DC用] φ5.2mm 丸チューブ
オプションEA761DC-31 : φ2.5mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-32 : φ2.7mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-33 : φ3.2mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-34 : φ3.4mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-35 : φ3.6mmx250m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-36 : φ4.2mmx200m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-37 : φ5.2mmx135m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-38 : φ6.4mmx100m ドラム式丸チューブ
オプションEA761DC-39 : φ8.0mmx 70m ドラム式丸チューブ
オプションEA940DG-33A : マークシート(10枚)
オプションEA759XA-53 : [EA759XA-52用] ソフトケース
オプションEA759XA-54 : [EA759XA-52用] チューブウォーマー
オプションEA759XA-56 : [EA759XA-52用] インクリボン(黒/150m)
オプションEA759XA-57 : [EA759XA-52用] インクリボン(黒/40m)
オプションEA759XA-58 : [EA759XA-52用] インクリボン(白/85m)
オプションEA759XA-61 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(白/6mmx30m)
オプションEA759XA-62 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(白/9mmx30m)
オプションEA759XA-63 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(白/12mmx30m)
オプションEA759XA-64 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(黄/6mmx30m)
オプションEA759XA-65 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(黄/9mmx30m)
オプションEA759XA-66 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(黄/12mmx30m)
オプションEA759XA-67 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(銀/6mmx27m)
オプションEA759XA-68 : [EA759XA-52用] ラベルテープ(銀/9mmx27m)
オプションEA759XA-71 : [EA759XA-52用] 記名板・フラットチューブアタッチメント
ウェブカタログ画像
  • 1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現、急いで印刷したい時に実力を発揮します。
  • 充電池(単3形×6本)に対応、電源がない場所でも作業できます。
  • 日英切替表示機能を搭載
  • 記名板のオートカット機能を搭載
  • 内径φ1.5~10mmまでのPVC・熱収縮チューブ対応
  • チューブウォーマー(EA759XA-54)使用時、低温環境(5℃~15℃)でも電源のない現場でも印字出来ます。\n※チューブの状態によっては画像の不具合が発生する可能性があります。

商品動画

製品説明製品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top