すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-105

品名 : A4/48面 φ30mm 撥水紙ラベル(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OPW3035
用紙サイズA4(210×297mm)入数20枚(ラベル960)
材質撥水紙(マットタイプ)
-20℃まで剥がれない為、冷凍品・冷蔵品のラベルにも対応
鉛筆や油性ペンで手書きもできます。
水滴がついてもはがれたり破れたりしにくく印刷のにじみも少ないラベルです。
※ラベル貼り付けは常温下で行ってください。
※カラーレーザー・コピー・インクジェット(顔料インク)専用です。
仕様A4判48面サイズ/1片30×30mm
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 18:45現在)

更新
商品入数20販売単位PK
バリエーション一覧
EA759XD-101 A4/ 1面 210x297mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-102 A4/ 8面 98x68mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-103 A4/12面 83.8x42.3mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-104 A4/24面 64x33.9mm 撥水紙ラベル(20枚)
EA759XD-105 A4/48面 φ30mm 撥水紙ラベル(20枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XD-103です
  • ※画像はEA759XD-103です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top