すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976CB-59

品名 : 70x 50mm 40角用アルミ丁番

カタログ訂正

26/03/03 全長/幅の訂正。誤:70mm/50mm、正:50mm/70mm(No.57 9025)

仕様

仕様40角Uポール用全長50㎜
幅70㎜厚み4㎜
穴数4穴径4.5×9mm
取付ねじ径M4材質アルミ(A6005CS-T5)
仕上げ焼付塗装重量60.4g
Uポール(別売:EA976CB-21)用丁番
※Uポールへの取付は、別売の取付ローター(EA976CB-44)をご使用ください。
ガイドあるので取付が簡単です。
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1626ページ
バリエーション一覧
EA976CB-58 50x 50mm 30角用アルミ丁番
EA976CB-59 70x 50mm 40角用アルミ丁番
EA976CB-60 70x 64mm 40角用アルミ丁番
その他関連
本体EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール)
関連商品EA976CB-44 : 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
ウェブカタログ画像
  • ※図面の商品はEA976CB-60です。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top