すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970BA-2

品名 : 2号レール用トロリー単車(プレス)

仕様

メーカーヤボシ型番2TAN
呼称2号サイズ40×31×106(H)mm
耐荷重25kg材質本体:スチール(SPHC)+ポリアミド樹脂
車:スチール(SPHC)
クロメートメッキ仕上げ
重量192g
トラックレール用 プレス仕様の単車 
クロメート処理により、耐食性に優れています。
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970BA-2 2号レール用トロリー単車(プレス)
EA970BA-3 3号レール用トロリー単車(プレス)
その他関連
オプションEA970CA-2 : 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン
ウェブカタログ画像
  • D:40㎜   W:31㎜   L:86㎜\nW1:19㎜   d:1/2”\nE:9.6㎜   F:57㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top