すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-133

品名 : A4/ 厚口コピー偽造防止用紙(20枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OP2420
仕様A4(210×297mm)入数20枚
印字可能範囲全面材質上質紙
厚さ0.18mm坪量157g/㎡
コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。
用紙に厚みがあり各種チケットやスタンプカードなどに最適です。
レーザー・インクジェット・コピーに対応
コピー・偽造のけん制に。
ノーカットなので、各種チケット・スタンプカード・回数券などお好みのものを印刷後、カットしてご使用ください。
※コピー側の内容を読めなくするものではありません。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/01 01:31現在)

更新
商品入数20販売単位PK
カタログページ1928ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top