すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-141

品名 : A4判/ 12面 宛名ラベルシュレッダーラベル(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番SOP861
仕様A4判12面サイズ/1片83.8×42.3mm
入数20シート材質上質紙
厚さ0.16mm坪量153g/㎡
受取人が簡単にラベルを分断して捨てることができ、破棄後に個人情報を読み取られることを防止できます。
差出人様のイメージUPに。
受取人が安心して捨てられる宛名ラベルです。
※すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※用紙を印刷する際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※印刷の際は必ず手差しトレイから給紙してください。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/25 10:05現在)

更新
商品入数20販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top