すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XD-17

品名 : A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番ELM007
仕様A4判12面サイズ/1片83.8×42.3×0.15mmm
入数100シート材質上質紙
※剥離紙はリサイクル可能です。
坪量144g/㎡
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。
お得なエコノミータイプです。
いろいろなプリンタで使用できるラベルです。
剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしていませんので、そのまま雑誌古紙としてリサイクルできます。
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
販売価格

3,560円(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 08:30現在)

更新
商品入数100販売単位pk
カタログページ1927ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XD-1 A4判/ 1面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-3 A4判/ 4面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-4 A4判/ 6面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-5 A4判/12面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-6 A4判/21面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-7 A4判/ 4面 80x115mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-8 A4判/ 8面 96x68mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-9 A4判/ 8面 105x74.25mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-11 A4判/ 8面 97x69mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-12 A4判/10面 105x59.4mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-16 A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-17 A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-18 A4判/14面 86.4x38.1mm プリンターラベル(100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XD-14です
    • ※画像はEA759XD-14です

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1926ページ
    • エスコ便利カタログ1927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top