すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-2

品名 : A4判/ 2面プリンターラベル(100枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番ELM002
仕様A4判2面サイズ/1片210×148.5×0.15mm
入数100シート
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。
お得なエコノミータイプです。
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 06:55現在)

更新
商品入数100販売単位
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XD-1 A4判/ 1面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-2 A4判/ 2面プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-3 A4判/ 4面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-4 A4判/ 6面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-5 A4判/12面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-6 A4判/21面 プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-7 A4判/ 4面 80x115mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-8 A4判/ 8面 96x68mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-9 A4判/ 8面 105x74.25mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-10 A4判/ 8面 92x60mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-11 A4判/ 8面 97x69mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-12 A4判/10面 105x59.4mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-13 A4判/10面 86.4x50.8mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-14 A4判/10面 85x50mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-15 A4判/12面 84x42mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-16 A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-17 A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-18 A4判/14面 86.4x38.1mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-19 A4判/18面 63.5x46.5mm プリンターラベル(100枚)
    EA759XD-20 A4判/18面 70x42.3mm プリンターラベル(100枚)
    その他関連
    仕様別商品EA759XD-72 : A4判/ 2面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA759XD-6になります。
    シート形状はサブ画像を参照して下さい。
    • 画像はEA759XD-6になります。\nシート形状はサブ画像を参照して下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top