すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-23

品名 : A4判/ 6面 プリンターラベル(強粘着/10枚

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番KLP700S
仕様A4判6面サイズ/1片92×92mm
入数10シート厚さ0.23mm
仕様強粘着
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー対応
水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。
しっかり貼れる強粘着なのりを使用しています。
-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
ホワイトフィルムタイプ
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/25 11:42現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1927ページ
バリエーション一覧
EA759XD-21 A4判/ 1面 プリンターラベル(強粘着/10枚
EA759XD-23 A4判/ 6面 プリンターラベル(強粘着/10枚
EA759XD-25 A4判/24面 プリンターラベル(強粘着/10枚
ウェブカタログ画像

商品動画

商品は強粘着タイプです商品は強粘着タイプです

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top