すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XD-93

品名 : A4/ 3面 210x99mm クラフト紙ラベル(20枚)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OPD3031
用紙サイズA4(210×297mm)入数20枚(ラベル60)
材質クラフト紙(ダークブラウン)仕様A4判3面
サイズ/1片210×99mm厚さ0.22mm(ラベルのみ:0.13mm)
ラベルサイズ210×99mm坪量182g/㎡
クラフト紙素材で段ボール、茶封筒に最適です。
汚れた部分の目隠しや修正用のラベルとしても使用できます。
一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
※レーザー・インクジェット・コピーに対応
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種)、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※下地によっては、透ける場合があります。
※素材の特性上色味が若干違う場合があります。ご了承ください。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 06:04現在)

更新
商品入数20販売単位PK
カタログページ1927ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XD-91 A4/ 1面 210x297mm クラフト紙ラベル(20枚)
    EA759XD-92 A4/ 2面 210x148.5mm クラフト紙ラベル(20枚)
    EA759XD-93 A4/ 3面 210x99mm クラフト紙ラベル(20枚)
    EA759XD-94 A4/ 6面 105x99mm クラフト紙ラベル(20枚)
    EA759XD-95 A4/12面 83.8x42.3mm クラフト紙ラベル(20枚)
    EA759XD-96 A4/24面 66x33.9mm クラフト紙ラベル(20枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XD-94です
    • ※画像はEA759XD-94です

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1926ページ
    • エスコ便利カタログ1927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top