すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-1

品名 : A4判/ 1面 光沢紙プリンターラベル(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番28691
仕様A4判1面サイズ/1片210×297mm
入数10シート
インクジェットプリンタで印刷できるラベル
光沢紙なので、写真や画像も色鮮やかに印刷できます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質光沢コート紙
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 09:54現在)

更新
商品入数10販売単位PK
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XE-1 A4判/ 1面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-2 A4判/ 2面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-3 A4判/ 3面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-4 A4判/ 4面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-5 A4判/ 10面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-6 A4判/ 10面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-7 A4判/ 14面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-8 A4判/ 24面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-9 A4判/ 30面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-10 A4判/ 65面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-12 A4判/125面 光沢紙プリンターラベル(10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XE-6です
    • ※画像はEA759XE-6です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top