すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-133

品名 : B4判/ 1面 257x 364 mm プリンターラベル(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番28431
仕様B4判1面サイズ/1片257×364mm
材質上質紙+レーザー専用塗工入数20シート
厚み0.13mm面付1面 1列×1段
レーザープリンタでの印字適正に優れたラベルシール
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます
カラーレーザープリンタでも使用できます
特殊加工でトナー定着抜群
5mm方眼
※裏面にはカットに便利な5mm方眼印刷、はがすのに便利な切り込み線が縦方向に2本入っています。
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 11:40現在)

更新
商品入数20販売単位PK
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XE-131 A4判/ 1面 210x 297 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-132 A4判/ 1面 210x 297 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-133 B4判/ 1面 257x 364 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-134 A4判/ 2面 210x148.5mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-135 A4判/ 4面 105x148.5mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-136 A4判/ 6面 63 x 120 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-137 A4判/ 8面 97 x 69 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-138 A4判/10面 86.4x 50.8mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-139 A4判/10面 78.5x 47 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-140 A4判/12面 86.4x 42.3mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-141 A4判/12面 83.8x 42.3mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-142 A4判/12面 148x 20 mm プリンターラベル(12枚)
    EA759XE-143 A4判/14面 86.4x 38.1mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-144 A4判/18面 70 x 42.3mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-145 A4判/18面 63.5x 46.5mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-146 A4判/20面 42 x74.25mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-147 A4判/21面 70 x 38.1mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-148 A4判/21面 70 x 42.3mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-149 A4判/21面 63.5x 38.1mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-150 A4判/24面 70 x 33.9mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-151 A4判/24面 56 x 30 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-152 A4判/24面 66 x 33.9mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-153 A4判/24面 83.8x 21.2mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-154 B4判/24面 85.6x 42.3mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-155 A4判/27面 62 x 31 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-156 A4判/30面 53.3x 25.4mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-157 A4判/36面 60 x 20 mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-158 A4判/44面 48.3x 25.4mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-159 A4判/65面 38.1x 21.2mm プリンターラベル(20枚)
    EA759XE-160 A4判/92面 45 x 10 mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-161 A4判/95面 35 x 12 mm プリンターラベル(10枚)
    ウェブカタログ画像
    B4判1面(20シート入)
    • B4判1面(20シート入)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top