すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JP-508

品名 : M 5x 8 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)

仕様

サイズM5×8頭部高さ(mm)1.5
ピッチ0.8入数2
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
全ねじ
アイコン
販売価格

790円(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 20:02現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1262ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JP-305 M 3x 5 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-306 M 3x 6 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-308 M 3x 8 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-310 M 3x10 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-312 M 3x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-406 M 4x 6 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-408 M 4x 8 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-410 M 4x10 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-412 M 4x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-416 M 4x16 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-420 M 4x20 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-506 M 5x 6 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-508 M 5x 8 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-510 M 5x10 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-512 M 5x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-516 M 5x16 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-520 M 5x20 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-608 M 6x 8 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-610 M 6x10 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-612 M 6x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-616 M 6x16 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-620 M 6x20 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-625 M 6x25 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-630 M 6x30 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
    EA949JP-808 M 8x 8 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-810 M 8x10 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-812 M 8x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-816 M 8x16 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-820 M 8x20 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-825 M 8x25 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-830 M 8x30 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-1010 M10x10 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-1012 M10x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-1016 M10x16 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-1020 M10x20 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-1025 M10x25 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    EA949JP-1030 M10x30 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※EA949JP-1020です。
    • ※EA949JP-1020です。
    • 超低頭ねじ
    • ねじ系列表
    • 六角穴付ボルト工具の口幅とボルト径寸法
    • エスコ便利カタログ1262ページ
    • エスコ便利カタログ1263ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top