すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-173

品名 : 名刺・カード用 マルチプリント用紙(厚口/10枚)

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番51275
仕様A4判10面サイズ/1片91×55mm
厚み0.23mm入数10シート(100片)
材質上質紙
プリンタ印刷タイプの名刺・カード用紙
両面印刷
マイクロミシンカットタイプ
FSCミックス認証紙使用商品
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/11 05:38現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1927ページ
バリエーション一覧
EA759XE-171 名刺・カード用 マルチプリント用紙(10枚)
EA759XE-172 名刺・カード用 マルチプリント用紙(100枚)
EA759XE-173 名刺・カード用 マルチプリント用紙(厚口/10枚)
EA759XE-174 名刺・カード用 マルチプリント用紙(厚口/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:10シート(100片)
  • 入数:10シート(100片)
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top