すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-192

品名 : 名刺・カード用 レーザープリンタ用紙(100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番51282
材質上質紙+超薄層塗布入数100シート (1000枚)
厚み0.20mm仕様A4判10面
サイズ/1片91×55mm
インクジェットプリンタ印字の適性に優れた名刺用紙
名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せる「マイクロミシンカットタイプ」
面付10面 2列×5段
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 07:19現在)

更新
商品入数100販売単位PK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top