すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-328

品名 : 89x450mm モップホルダー

仕様

メーカーテラモト型番CL-315-545-0
適用モップEA928AB-323、-324、-336、-341適用ハンドルEA928AB-140A~-180C
サイズ450×89mm材質ベース:アルミ
ジョイント:ポリプロピレン
重量340g
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
別売のモップ、ハンドルは下のその他関連からご覧いただけます。
販売価格

5,680円(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2374ページ
バリエーション一覧
EA928AB-328 89x450mm モップホルダー
EA928AB-329 89x600mm モップホルダー
その他関連
オプションEA928AB-140A : 1380mm モップハンドル[赤]
オプションEA928AB-140B : 1380mm モップハンドル[青]
オプションEA928AB-140C : 1380mm モップハンドル[黄]
オプションEA928AB-150A : 1500mm モップハンドル[赤]
オプションEA928AB-150B : 1500mm モップハンドル[青]
オプションEA928AB-180A : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]
オプションEA928AB-180B : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青]
オプションEA928AB-323 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
オプションEA928AB-324 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
オプションEA928AB-336 : 510x130mm ダスターモップ(水拭き用/グレー)
オプションEA928AB-341 : 600x225mm ダスターモップ(から拭き用/グレー)
関連商品EA928AB-170B : 700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]
ウェブカタログ画像
  • ハンドルは付属していません。
  • 糸が外しやすい両端くぼみ形状
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top