すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-46

品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(マグネットタイプ/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番28839
仕様A4判1面サイズ/1片210×297mm
入数2シート
マグネットタイプ
インクジェットプリンタでの印字適性に優れています。
耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになってるので、耐久性があります。
材質ポリエステルフィルム厚み0.15mm
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:32現在)

更新
商品入数2販売単位PK
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top