すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-51

品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(光沢フィルム/強粘着/3枚

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番32002
仕様A4判1面サイズ/1片210×297mm
入数3シート
光沢フィルム
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
※透明保護用フィルムラベルと必ずセットでご使用ください。
材質ポリエステルフィルム厚み0.15mm
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/26 08:35現在)

更新
商品入数3販売単位PK
バリエーション一覧
EA759XE-51 A4判/ 1面 プリンターラベル(光沢フィルム/強粘着/3枚
EA759XE-52 A3判/ 1面 プリンターラベル(光沢フィルム/強粘着/3枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top